和平フレイズ
SUIグート 排水栓ネット
さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。ごみを取りやすく、パイプがつまりにくい。
排水栓の口径:約65~100mmまで使用できます。
適合排水口径(Φmm)
65~100
材質
材質:18-8ステンレス鋼
質量(g)
22.7
寸法(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42041896
SUI-6057
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください