和平フレイズ
SUIグート 排水栓ネット
さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。ごみを取りやすく、パイプがつまりにくい。
排水栓の口径:約95~125mmまで使用できます。
適合排水口径(Φmm)
95~125
材質
材質:18-8ステンレス鋼
質量(g)
31.8
寸法(cm)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42041905
SUI-6058
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください