和平フレイズ
ジー・クック 野菜水切器
(1件のレビュー)
遠心分離の作用で野菜の水切りが簡単にできます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043226
GC-140
容器:PS樹脂、かご部・回転盤・ハンドル:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
¥1,600
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42043235
GC-141
容器:PS樹脂、かご・ハンドル・ロック部・回転盤:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂
¥2,500
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください