和平フレイズ
マイラック 室内シンプルハンガー
衣類の丈に合わせて上下に伸縮可能。 キャスター付きで移動に便利です。 ワイシャツで約10着、ジャケットなら約8着が掛けられます。 工具不要の組立式。
材質
金属部:ステンレス巻きスチールパイプ・鉄(紛体塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
1.6
色
黒
寸法(cm)
約幅76×奥行40×高さ91~157
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045073
MM-9637
¥3,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください