マイラック 室内シンプルハンガー

マイラック 室内シンプルハンガー - 和平フレイズ

キャスター付きで移動が楽
伸縮式ハンガーラック
シャツやジャケットはもちろん、コートなども掛けられるシンプルなハンガーラックです
衣類に合わせて上下と横に伸縮可能
パイプを太くして強度もアップしています
耐荷重:約10kg

耐荷重(kg)10寸法(cm)約86~131×40×91~160パイプ寸法(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42045089MM-9639
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする