和平フレイズ
ブランス水切りバスケット2段
箸やスプーン、フォークの収納に便利なポケット付。まな板も1枚収納できます。下段のトレーには、排水位置を変えられる可動式の排水ノズルが付いています。上段トレーからも水が流れる排水チェーン付。
材質
本体:鉄(粉体塗装)、トレー・ポケット:ポリプロピレン
段数
2段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045369
RG-0236
1.77
レギュラー
42×28.4×39.1
¥5,000
¥
2,698
¥2,968
(税込)
当日出荷
42045378
RG-0237
1.28
スリム
38.2×21×38.3
¥4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください