和平フレイズ
分離式スリム2段水切りかごセット
縦に収納を取ったので、狭いスペースも有効活用できます。スリムなのに、大皿やフライパンも立て掛けられます。
お玉やターナーなど、よく使うキッチンツールは、S字フックに掛けて。
付属品:S字フック2個
材質
ステンレス鋼
段数
2段
質量(kg)
1.5
寸法(cm)
46×16.5×52.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045414
COM-0015
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください