COM-0015 分離式スリム2段水切りかごセット 和平フレイズ 42045414

分離式スリム2段水切りかごセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045414 品番COM-0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

縦に収納を取ったので、狭いスペースも有効活用できます。スリムなのに、大皿やフライパンも立て掛けられます。
お玉やターナーなど、よく使うキッチンツールは、S字フックに掛けて。
付属品:S字フック2個

材質ステンレス鋼 段数2段 質量(kg)1.5 寸法(cm)46×16.5×52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする