モノタロウ

径違いチーズ HI

径違いチーズ HI - モノタロウ径違いチーズ HI - モノタロウ径違いチーズ HI - モノタロウ径違いチーズ HI - モノタロウ径違いチーズ HI - モノタロウ径違いチーズ HI - モノタロウ径違いチーズ HI - モノタロウ径違いチーズ HI - モノタロウ
(5件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状径違いチーズタイプHI使用流体水道用内容量1個
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42218637-20×131
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218655-25×131
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218673-25×161
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218698-25×201
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218734-40×131
309
340(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月上旬
42218759-40×201
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218777-40×251
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218795-50×201
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218813-50×251
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218838-50×401
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42218716-30×201
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42218734-34661462HIT- HI径違いチーズ セキスイ 34661462HI径違いチーズセキスイ1個
659
欠品中
税込725
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218637
2024-12-18
用途: 給水管
合同会社ゆうひ屋Thaad

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品 : 42218734
2025-02-28
用途: 配管工事
建設業・工事業

配送も早くコスパもよしてす。
商品も問題なく使用出来ます。

対象商品 : 42218698
2023-05-05
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

他メーカーと比較しても、安心して使用できる部品かと思います。安価で手に入るので、重宝しています。

対象商品 : 42218655
2022-04-07
用途: 井戸の配管

使い勝手等他のチーズと変わりありません。だったら安価な方がいいですね。

対象商品 : 42218637
2022-03-21
用途: HI管20からの分岐 立水栓作成
有限会社 フォローウィンドサービス業

メーカー商品と比較して、品質についてなにも遜色はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする