曜日別特売
- 径違いチーズ HI モノタロウ 42218838

- 径違いチーズ HI モノタロウ 42218838
- 径違いチーズ HI モノタロウ 42218838
モノタロウ

径違いチーズ HI

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径50×40
内容量1個注文コード42218838品番-
在庫数量:残り27点です
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径
50×40
最高使用圧力(MPa)
1
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
径違いチーズ
タイプ
HI
寸法H(mm)
90
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
70
寸法D1(mm)
57
使用流体
水道用
寸法H1(mm)
88
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218637
2024-12-18
用途: 給水管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品 : 42218734
2025-02-28
用途: 配管工事
建設業・工事業

配送も早くコスパもよしてす。
商品も問題なく使用出来ます。

対象商品 : 42218698
2023-05-05
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

他メーカーと比較しても、安心して使用できる部品かと思います。安価で手に入るので、重宝しています。

対象商品 : 42218655
2022-04-07
用途: 井戸の配管

使い勝手等他のチーズと変わりありません。だったら安価な方がいいですね。

対象商品 : 42218637
2022-03-21
用途: HI管20からの分岐 立水栓作成
有限会社 フォローウィンド 様(サービス業)

メーカー商品と比較して、品質についてなにも遜色はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする