菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK

菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK - 菊水テープ
(2件のレビュー)

菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。

用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。基材はく離剤・ポリエチレン・クラフト紙粘着剤天然ゴム系厚さ(mm)0.13種類ラミネートタイプテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13伸び(%)9粘着力3.5N/10mm引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
種類
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42047067KS-NO.111-BK1巻50500.13はく離剤・ポリエチレン・クラフト紙天然ゴム系ラミネートタイプ3.5N/10mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
42047076KS-NO.111-BK50P1セット(50巻)50500.13はく離剤・ポリエチレン・クラフト紙天然ゴム系ラミネートタイプ3.5N/10mm
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 黒色いす補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

その会社にある黒色いすの補修用に使用してまもないのですが少しさけてしまい
その補修用です。

対象商品 : 42047067
2023-06-22
用途: 台車に貼っています
株式会社ルーラル製造業

商品の納品時、決められたシールを台車に貼らないと納品することができない場所があり使用しました。はがれることなく使用できるので、安心して台車を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする