曜日別特売

体組成計 BC-768

体組成計 BC-768 - タニタ体組成計 BC-768 - タニタ体組成計 BC-768 - タニタ体組成計 BC-768 - タニタ体組成計 BC-768 - タニタ体組成計 BC-768 - タニタ体組成計 BC-768 - タニタ体組成計 BC-768 - タニタ
(1件のレビュー)

スマートフォン通信対応エントリーモデル!
コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
登録人数は5人まで可能です
測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm)
測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。

用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本最小表示(g)100目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)文字高(mm)29機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ)消費電流(mA)最大50最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100通信機能BluetoothLowEnergytechnology寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~計量範囲0~150kg登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99内容量1台
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42049027BC768WHパールホワイト
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
42049036BC768BKメタリックブラック
12,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計BC-766/BC-767/BC-768 「ヘルスプラネット」アプリ連携・設定方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42049027
2021-06-30
用途: 身体のメンテナンス
建設業・工事業

いろいろな測定など 記録が 出来るので
凄く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする