曜日別特売

マグネシューズ軽足

マグネシューズ軽足 - 石井超硬工具製作所マグネシューズ軽足 - 石井超硬工具製作所
(3件のレビュー)

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。
耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。
幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。
安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。
ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。

用途土間コンクリート作業用機能耐熱長さ(mm)350幅(mm)195標準質量(g/片足)446内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42049097Z-2100
9,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42049097
2022-08-05
用途: 道路コンクリート舗装
建設業・工事業

思った以上に軽量でコンクリートの切れもよく長期間使いたいと思いますが、バンドがいつまで使えるか心配です。

2021-03-07
用途: コンクリート工事
建設業・工事業

今まで使っていた物より 軽くて動きやすいです
バンドも 調整出来るので便利かと思います

対象商品 : 42049097
2020-07-28
用途: ハウス内整地、播種時に使用
自営農・林・水産業

かなり便利ですが、体重のせいか、土の乾燥しすぎのせいか、若干沈み込みます。もう少し慣れが必要かと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする