ミツウマ
エレクリヤー P-02N
クッション性に優れ、歩行時の疲れを軽減します。
材質
胛材:人口皮革(ウレタン系)
足幅
EEE
導電性
10^5~10^9Ω
種類
クリーンシューズ
機能
静電、クッション性
材質(底部)
高密度ウレタン
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42749133
P02NW
LL
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
返品不可
42749106
P02NW
S
オープン
取扱い終了
42749115
P02NW
M
オープン
取扱い終了
42749124
P02NW
L
オープン
取扱い終了
42749149
P02NW
XL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください