三光化学工業
直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用
対象ガス
有機ガス
トラスコ品番
161-3665
適合機種
スカイマスク
色
150
質量(g)
73
破過時間
210分
国家検定合格番号
TN577
縦(mm)
120
試験濃度(%)
0.03
アズワン品番
64-8534-96
試験ガス
シクロヘキサン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42749596
G36-03
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください