CDラジオ

CDラジオ - SONY

語学学習にも便利、快適操作の薄型CDラジオ

付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、電源コード対応フォーマット(再生)音楽用CD/MP3/WMA機能【CDプレーヤー部】CD-R/RW再生、シャッフルプレイ、プログラムプレイ:25曲、リピートプレイ、音程を変えず再生スピード調整、【ラジオ部】シンセチューナー/プリセット局数(FM/AM):(20/10)、お気に入りラジオ局登録(3局)、受信バンド(AM):モノラル、受信バンド(FM):ステレオ、受信バンド(FMワイド):ステレオ、スリープ機能:90/60/30/15分スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:5(×2コ)最大出力(W)1.0+1.0電池使用時間(時間)【FM受信時】約15(VOL17程度)、【音楽再生時(CD再生時)】約2.5(VOL13程度)入出力端子ステレオミニ消費電力(W)10、0.8(電源OFF/切時)電源付属:電源コード、別売:単3×6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約318×172×70(最大突起部含む))質量(kg)約1.6(乾電池収納時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42749779ZS-E80 Wホワイト
9,880
取扱い終了
42749788ZS-E80 Pピンク
9,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする