バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529

バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製コーナー保護材 やわらタッチコーナー 66-3529 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
用途コーナー保護材です。衝撃から人や物をしっかりガードします。仕様やわらタッチコーナー専用キャップ1組(2ヶ)付き材質軟硬同時成型塩化ビニール長さ(m)2穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4275002566-3529アイボリー
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4275003466-3529ソフトベージュ
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4275004366-3529ブラック
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4275005966-3529ダークブラウン
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4275006866-3529キャメルブラウン
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4275007766-3529マロンブラウン
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする