実用性を兼ね備えた
大人かわいいスクールモデル。
ワイドスクエアバスケット
エコナビ液晶スイッチ4SL
リトルLEDビームランプ2
タイヤサイズ26×1-3/8 WO変速段数内装3段バッテリー容量(Ah)16走行距離(km)【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100充電時間(時間)約5仕様ワイヤ錠付(1キー3ロック)、ソーラーオートテール3、ワイドテリーサドル(補助ガード付)、かろやかスタンド2、くるピタ、ハードランナータイヤ(26×1-3/8WO)&肉厚チューブ、サドルガードマン、パイプリヤキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、ステンレスリムと極太スポーク(前#13/後#12)、国産フレーム、エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、ワット時定格量(404Wh)適合【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah)寸法(mm)バスケット:約210×460×310全長(mm)1860質量(kg)30.1(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器)全幅(mm)580制御方式踏力比例制御-磁歪式フレームループ形モータータイプ直流ブラシレスモーター表示【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯定格出力(W)250ハンドルバー:ノースロードハンドル高さ(mm)740~890照明装置バッテリー式前照灯バッテリーNKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー電圧(V)25.2保証期間盗難補償:3年間充電器形名NKJ073Z:スタンド型充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電器消費電力(VA)260駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)(最低地上高~最高地上高)740~890軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠待機時消費電力(W)充電器:約0.5内容量1台