ニッぺ(日本ペイント)
ジンキー8000
速乾性です。
屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。
耐塩水性・耐油性がすぐれています。
溶接・溶断性が良好です。
用途
戸建住宅・マンション・教育施設・病院/ホテル・ビル/商業施設・工場
色
メタルグレー
規格
JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品
塗り面積(m
2
)
吹付け:0.2、ローラー・はけ:0.18
塗布方法
吹付け・ローラー・はけ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
鉄構造物(工場塗装)
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(3.61MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42050375
1003801-S
1セット(20kg)
塗料液:4、硬化剤:2、粉末:14
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050384
1003800-S
1セット(5kg)
塗料液:1、硬化剤:0.5、粉末:3.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。