弱溶剤可溶形の厚膜有機ジンクリッチペイント 塗料用シンナーで希釈できるため、塗装作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 JIS K 5553 2種に合格しており、防食性にすぐれています。 厚塗りができます。 付着性・耐水性・耐衝撃性などにすぐれています。
色グレー主な用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の重防食塗装)質量(kg)塗料液:22.5、硬化剤:2.5規格JIS K 5553 2種 有機ジンクリッチペイント塗り面積(m2)吹付け:35、ローラー・はけ:104膜厚(μm)(ドライ)75塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け:0.7、ローラー・はけ:0.24内容量1セット(25kg)