カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
チルタンク
エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群
入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮
ボルトで簡単に取付可能
用途
建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、
設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)
寸法L(mm)
トッププレート:4
抵抗
走行抵抗:0.05
内容量
1台
注意
※路面には鉄板、形鋼使用のこと。路面が軟弱だと、チルタンクがめりこむことがあります。(形鋼レールの継目段差2mm以下)
※直進が原則。方向転換はチルタンクへの負担が大きくなるため、ジャッキアップ必要。
※チルタンクの移動速度は5m/min以内厳守。
※荷重オーバーは厳禁。路面状況により偏荷重がかかることがあります。
※ガイドローラ方式で直進性向上(移動距離10m以上の場合や直進性を高めたいときはガイドローラ方式を採用して下さい)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
板厚(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
フレーム長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42051608
NO.25 TYPE3
センタープレート:V166
トッププレート:H16
トッププレート:250
トッププレート:210
A:320
¥
106,290
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051617
NO.4 TYPE4
センタープレート:V106
トッププレート:H9/ゴム:W20
トッププレート:125
トッププレート:125
A:160
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051626
NO.12 TYPE4
センタープレート:V136
トッププレート:H12/ゴム:W15
トッププレート:180
トッププレート:165
A:230
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051635
NO.25 TYPE4
センタープレート:V166
トッププレート:H16/ゴム:W25
トッププレート:250
トッププレート:210
A:320
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051644
NO.4 TYPE5
ガイドローラ:P20/センタープレート:V106
トッププレート:H9
トッププレート:125
トッププレート:125
A:160
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051653
NO.12 TYPE5
ガイドローラ:P30/センタープレート:V136
トッププレート:H12
トッププレート:180
トッププレート:165
A:230
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051669
NO.25 TYPE5
ガイドローラ:P30/センタープレート:V166
トッププレート:H16
トッププレート:250
トッププレート:210
A:320
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051678
NO.4 TYPE6
ガイドローラ:P20/センタープレート:V106
トッププレート:H9
トッププレート:125
トッププレート:125
A:160
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051687
NO.12 TYPE6
ガイドローラ:P30/センタープレート:V136
トッププレート:H12
トッププレート:180
トッププレート:165
A:230
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051696
NO.25 TYPE6
ガイドローラ:P30/センタープレート:V166
トッププレート:H16
トッププレート:250
トッププレート:210
A:320
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300