曜日別特売

チルローラ

チルローラ - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。

用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動)材質(ローラー部)ウレタン抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)内容量1台
注意
※路面が軟弱だと、傷・変形などの恐れがあります。その場合は鋼板を敷くようにしてくださ。走行路面の段差は2mm以下 ※方向転換はチルローラ専用ハンドルを使用。重い場合は無理をせずに、ジャッキアップが必要。※チルローラの移動速度は5m/min以内厳守。※路面状況により偏荷重がかかることがあります。荷重オーバーは絶対禁止。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42051836W-5UAフレーム:284ターンテーブル:9ターンテーブル:180ローラ:110フレーム:340
94,050
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
42051879WD-8Uフレーム:307ターンテーブル:9ターンテーブル:240フレーム:110フレーム:370
195,000
189,800
208,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051888WD-10Uフレーム:331ターンテーブル:9ターンテーブル:240フレーム:120フレーム:390
231,000
229,800
252,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051845WD-2Uフレーム:168ターンテーブル:6ターンテーブル:125フレーム:55フレーム:210
104,520
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
42051854WD-3Uフレーム:192ターンテーブル:6ターンテーブル:150フレーム:65フレーム:260
118,780
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
42051863WD-5Uフレーム:249ターンテーブル:6ターンテーブル:180フレーム:85フレーム:310
152,980
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
42051897WBS-8Uフレーム:284ターンテーブル:9ターンテーブル:240ローラ:110フレーム:138
142,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051906WBS-10Uフレーム:304ターンテーブル:9ターンテーブル:240ローラ:120フレーム:150
159,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする