ボルトクリッパー350mmHAタイプ

ボルトクリッパー350mmHAタイプ - アーム[作業工具]ボルトクリッパー350mmHAタイプ - アーム[作業工具]

パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。

用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)370質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 軟線
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42052143HA-3506(HRB80)370
7,720
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする