アサダ
R12等用高圧連成計Φ80mm
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合
高圧
質量(g)
160
取付ねじ
1/8インチNPT
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.5
ゲージ径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052423
AI127
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る