ANEX
コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途
狭い個所でのボルト・ナット回しに。
セット商品数
7点
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端サイズ
全長(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052563
525-7S
超短ビット[[+]]2×19、超短ボックスビットH5.5、7、28、10、12、13
ビット差込口:6.35
107
片頭
ラチェット本体:アセテート樹脂+炭素鋼ビット:クロームモリブデンバナジウム鋼
75
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください