ANEX
コンパクトビット・ラチェット52 超短ヘクスローブビットセット ストレート型
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ヘクスローブビットセットです。
用途
狭い個所でのヘクスローブネジ回しに。
セット商品数
9点
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端サイズ
全長(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052579
525-9T
超短ビット[[+]]2×19、超短ヘクスローブビットT8、10、15、20、25、27、30、40
ビット差込口:6.35
107
片頭
ラチェット本体:アセテート樹脂+炭素鋼ビット:クロームモリブデンバナジウム鋼
130
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください