アルス
折込鋸ピーメタル24細目
縦挽き上目で縦・横・斜め切りがスムーズに切れます。刃角度2段調節式です。
用途
角材、コンパネ、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)
500
刃長(mm)
240
材質
刃:高炭素刃物鋼柄:エラストマー樹脂・アルミダイカスト
質量(g)
221
タイプ
細目
折込
折りたたみ式
刃ピッチ(mm)
4.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052588
PM-24S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください