泉精器製作所
リチウムイオン充電器
(1件のレビュー)
リチウムイオン充電器です。
質量(kg)
0.76
種類
充電器
電源(V)
AC100~240
定格容量
1.7A(100V)~0.9A(240V)
消費電力(VA)
170
アズワン品番
64-8459-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052676
CH-21J
¥
34,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表