カクタ
ユニバーサルボルト
仕様
角田 ユニバーサルボルト M6
材質
スチール(SS400)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052807
UBT-12
32
17.5
14
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42052816
UBT-6
20
13
10
4
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42052825
UBT-8
25
13.5
13
4
¥
1,360
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください