3M(スリーエム)
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り
(1件のレビュー)
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
用途
足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に
粒度
2000番相当
寸法(mm)
160×120
質量(g)
90
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053473
AP-2000H
¥
3,078
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください