曜日別特売

ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm

ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm - スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mm - スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mm - スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mm - スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mm - スリーピークス

たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。

用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。全長(mm)175材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22内容量1丁
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。
※非絶縁工具です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053507DS-175TZ
4,290
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする