曜日別特売

ムキソケD IV 100

ムキソケD IV 100 - タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 100 - タジマツール(TJMデザイン)

同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。

用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ドライバー3.6V材質本体:アルミ、刃:スチール付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)全長(mm)119質量(g)273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)19~34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブルサイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053516DK-MSDIV100100
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする