タジマツール(TJMデザイン)
ムキソケD IV 100 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
100
仕様
KIV用アダプタ
材質
本体:アルミ
全長(mm)
31
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×43×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053543
DK-MSDIV100KIVAD
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった