ムキソケD IV 14

ムキソケD IV 14 - タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 14 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。

用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ドライバー3.6V材質本体:アルミ、刃:スチール付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)全長(mm)100質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)10~33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブルサイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053559DK-MSDIV1414
19,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42053559
2020-10-29
用途: 絶縁被覆剥ぎ
製造業

作業の品質向上に貢献かつ作業を容易にしてくれる良品です。
ケーブルの種類により 刃を移動するので、6角レンチは付属を希望する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする