曜日別特売

ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ

ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ - タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ - タジマツール(TJMデザイン)

EM IE/F用アダプタです。

用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)200仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053656DK-MSDIV200EMAD
2,950
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする