タジマツール(TJMデザイン)
ムキソケD 替刃 L
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様
IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種
DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325
材質
スチール
質量(g)
3
適合本体シリーズ名
ムキソケDシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053857
DK-MSDKBL
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった