タジマツール(TJMデザイン)
ムキソケD 替刃 S
(1件のレビュー)
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様
IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種
DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38
材質
スチール
質量(g)
2
適合本体シリーズ名
ムキソケDシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053866
DK-MSDKBS
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった