トップ工業
アルミキーアダプター
(1件のレビュー)
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途
多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。
材質
炭素鋼
仕様
二重リング付
全長(mm)
42
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品はトップ工業携帯ソケットフォルダー専用です。他社製品には使用できません。
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。
※ケガの原因になり危険です。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054103
ESH-AB
42
ブルー
¥
850
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
42054119
ESH-AR
42
レッド
¥
850
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
42054128
ESH-ABK
42
ブラック
¥
850
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください