曜日別特売

インパクト用ショートソケット

インパクト用ショートソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420544694NV-10SS10
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
420544784NV-12SS12
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
420544874NV-13SS13
2,000
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
420544964NV-14SS14
2,000
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする