TRUSCO
折りたたみ角バッグ
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
質量(kg)
1.35
サイズ
M
高さ(mm)
350
タイプ
フタ無
奥行(mm)
350
ポケット数
内0個/外1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054898
TRK35-M
350×350×350
ブラック
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください