電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm

電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm - BAHCO(バーコ)電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm - BAHCO(バーコ)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。

用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。全長(mm)135.5材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055266RX8148
18,590
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする