ミトロイ
インパクトレンチ用タップ用ソケット
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途
タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。
差込角(mm)
12.7
付属品
ピン・リング
材質
本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染
寸法(mm)
四角部:19
全長(mm)
60
質量(g)
145
適合タップ
M33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055948
P4T-M33
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください