RIDGID(日本エマソン)
ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM
磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途
磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
外径(mm)
くわえられる管:61
呼び寸法
くわえられる管呼び寸法:15~50A
材質
ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン
全長(mm)
300
質量(kg)
0.8
タイプ
鋼管用
ベルト幅W×長さL(mm)
30×760
モデル
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056124
31345
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください