曜日別特売

同軸ケーブルストリッパー

同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。

用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056264DS5
3,140
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】F型コネクタ(接栓)加工に、調整不要で簡単きれい!「同軸ケーブルストリッパー DS-5」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42056264
2021-09-29
用途: アンテナケーブル(Fケーブル)の皮むき
その他業種

Fケーブルの被覆を剥くのに使用しました中々便利でした、ただ回転を適当にしないと芯線の導線まで切れてしまいます、その点が注意点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする