日本製のエビ印工具だからこその細部に渡るこだわりの品質です。メンテナンスなど、様々なニーズに応える多彩な工具を取り揃えた工具セットです。
用途各種整備用。セット商品数46点セット内容ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32・ラチェットレンチ(12.7mm)・エクステンションバー(150mm)・貫通ドライバー:+1×75、+2×100、-6×100・コンビネーションレンチ:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24・ハイブリッドモンキレンチX(250mm)・ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ・ハイブリッドポンプラ(ドライバ柄付)・ペンチ(175)・ラジオペンチ(150)・強力ニッパ(150)・六角棒レンチ:2、2.5、3、4、5、6、8、10・ライトコンビハンマー(鉄+樹脂)質量(kg)16差込角(mm)12.7間口W×奥行D×高さH(mm)510×236×267ケース色赤×黒アズワン品番64-8498-36内容量1セット