曜日別特売

KingTTC ライトプラニッパー バネ付

KingTTC ライトプラニッパー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)KingTTC ライトプラニッパー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)KingTTC ライトプラニッパー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)KingTTC ライトプラニッパー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。

用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056429PN-125135
2,830
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42056438PN-150162
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: プラ製模型の制作時
不動産業

模型の制作に使用する為に購入しましたが、目的の使用には少々大きかった。但し、切れ味は良く、プラ製部品を大まかにカットする用途に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする