TSUNODA(ツノダ)
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付
刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
材質
特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール
仕様
フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付
全長(mm)
202
質量(g)
220
切断能力(mm)VA線
2.0×3芯
切断能力(mm)樹脂
Φ8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)樹脂
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056447
PN-200
Φ8
202
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください