TSUNODA(ツノダ)
King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5
(1件のレビュー)
頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。
全長(mm)
124
仕様
セミフラッシュ刃ばね付
材質
特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056474
PM-120
¥
2,660
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください