曜日別特売

両口ホイールナットソケット専用エクステンションバー

両口ホイールナットソケット専用エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

14118PM専用のエクステンションバーです。先端の樹脂製ストッパーがホイールナット頂点の傷付きを防止します。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)92質量(g)150適合リングC型PK1401C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4205664814760ST-B
3,650
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする