電工プロナイフ

電工プロナイフ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。

用途電線の皮むきなどの作業に。全長(mm)220刃長(mm)65刃幅(mm)41材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂質量(g)190内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42057016DK-220
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする